{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Snedebreedte | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1834 A | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
Boring-⌀ H7 | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 48 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 185500 160X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197097736 | |
Nummer fabrikant | 185500 160X3,5 |