Smalle schijffrees 100X2 mm

Artikelnummer: 185500 100X2
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16×k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1834 A
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: js16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Snedebreedte 2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1834 A
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ js16
Boring-⌀ H7 32 mm
Aantal tanden Z 36
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Inwendige koeling nee
Schachtuitvoering met boring
Gekleurde ring zonder
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185500 100X2
EAN/GTIN 4045197097538
Nummer fabrikant 185500 100X2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
19
Staal < 750 N/mm²
P
19
Staal < 900 N/mm²
P
19
RVS < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan drie kanten snijdende metaalcirkelfrees, met kraag om het asgat en een spiebaan. Kruisvertand: door de afwisselende schuine vertanding snijdt deze frees ook bij diepe snedes zeer rustig.

Toepassing:

Voor het groeffrezen of doorsnijden, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

Tip:

fz voor ae = 0,1×D.