Mantelkop-ruwfrees HR 40X32 mm

Artikelnummer: 182750 40X32
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Totale hoogte 32 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 27 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 16 mm
Aantal tanden Z 8
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182750 40X32
EAN/GTIN 4045197097255
Nummer fabrikant 182750 40X32

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
42
Staal < 1100 N/mm²
P
38
Staal < 1400 N/mm²
P
33
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Achtergeslepen fijn kartelprofiel.
Optimale snijkantgeometrie.

Tip:

fz voor ae = 0,5 - 1×D.