{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Totale hoogte | 50 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1880 T1 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
Mantelkopfrees-opname | met pasgroef | |
Spiraalhoek | 27 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Boring-⌀ H7 | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 12 | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Producttype | Mantelfrees |
Artikelnummer | 182750 100X50 | |
EAN/GTIN | 4045197097293 | |
Nummer fabrikant | 182750 100X50 |