{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cutting edge ⌀ DC | 63 mm | |
Overall height | 40 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1880 T1 | |
Freesprofiel | NF | |
Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
Mantelkopfrees-opname | met pasgroef | |
Spiraalhoek | 27 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Bore ⌀ H7 | 27 mm | |
No. of teeth Z | 8 | |
Feed fz for side milling in steel < 750 N/mm2 | 0.07 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Shank type | with bore | |
Producttype | Mantelfrees |
Artikelnummer | 182500 63X40 | |
EAN/GTIN | 4045197096920 | |
Nummer fabrikant | 182500 63X40 |