Mantelkop-fijnruwfrees NF, ongecoat, ⌀×breedte js16: 40X32mm

Artikelnummer: 182500 40X32
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Freesprofiel: NF
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Totale hoogte 32 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Freesprofiel NF
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 27 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 16 mm
Aantal tanden Z 6
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtvorm met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 182500 40X32
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197096906
Kopiëren
Nummer fabrikant 182500 40X32
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
28
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
20
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
18
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
45
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Achtergeslepen profiel.
De frezen zijn zonder profielverandering meermaals naslijpbaar.

Tip:

fz voor ae = 0,5 - 1×D.