Mantelkopfrees W 50X36 mm

Artikelnummer: 181700 50X36
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Totale hoogte 36 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Type W
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 40 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 22 mm
Aantal tanden Z 3
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181700 50X36
EAN/GTIN 4045197096586
Nummer fabrikant 181700 50X36

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type W = grove vertanding, 40°-spiraal.

Tip:

fz voor ae = 0,5 - 1×D.