Mantelkopfrees W, ongecoat, ⌀×breedte js16: 40X32mm

Artikelnummer: 181700 40X32
Kopiëren
Prijs per 1 buc.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lăţime js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ tăişului DC 40 mm
Înălţimea totală 32 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 3
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Forma cozii cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 181700 40X32
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197096579
Kopiëren
Nummer fabrikant 181700 40X32
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Termo Pl
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
150
Oţel < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Umiditate maximă
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

De frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type W = grove vertanding, 40°-spiraal.

Tip:

fz voor ae = 0,5 - 1×D.