Dopsleutelset 1/4″ 17-dlg UD-Profiel 4-13 mm

Artikelnummer: 1815652
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1815652
    EAN/GTIN 4010886854365
    Nummer fabrikant 1815652
    L-nummer L60160 2129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
    Met bedieningsgereedschap
    in kunststof cassette
    afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
    • Totale breedte [mm]: 120 mm
    • Totale hoogte [mm]: 38 mm
    • Totale diepte [mm]: 120 mm
    • Totale lengte [mm]: 2.002 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen