{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Gesamthöhe | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 841 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
Mantelkopfrees-opname | met pasgroef | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Bohrungs-⌀ H7 | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Producttype | Mantelfrees |
Artikelnummer | 181000 50X25 | |
EAN/GTIN | 4045197096265 | |
Nummer fabrikant | 181000 50X25 |