• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Mantelkopfrees N, ongecoat, ⌀×breedte js16: 30X30mm

Artikelnummer: 181000 30X30
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 30 mm
Totale hoogte 30 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 841
Type N
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 13 mm
Aantal tanden Z 6
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtvorm met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 181000 30X30
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197096227
Kopiëren
Nummer fabrikant 181000 30X30
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
28
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
20
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
18
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
45
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

De frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type N = normale vertanding, 30°-spiraal.

Tip:

De maten 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kunnen alleen via de langssleuf worden gespannen.
fz voor ae = 0,5 - 1×D.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen