Gereedschapwagen Assistent 178 N-7 ∙ met 147 gereedschappen ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Artikelnummer: 178N-7/147
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 178N-7/147
    EAN/GTIN 4000896205080
    Nummer fabrikant 178N-7/147
    L-nummer L60140 4150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
    • 5 ondiepe en 2 diepe laden
    • Compleet met 147-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
    • Grote wielen met kogellagers (125 mm), bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
      geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
      bijv. op schuine oppervlakken
    • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
    • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
    • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
      • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
      • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
      • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
    • Totale draagkracht (dynamisch): 480 kg
    • Totale draagkracht (statisch): 480 kg
    • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
    • Draaglast per lade: 20 kg
    • Kleur: HAZET blauw
    • Afmetingen / lengte: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Laden, ondiep: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Laden, diep: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
    • Hoogte werkvlakken: 1035
    • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal gereedschappen: 147

    Levering:

    Gereedschapwagen Assistent 178N-7

    Dubbele steeksleutelset 163-95/8
    Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

    Ring-steeksleutelset 163-98/17
    Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

    Gereedschapset 163-330/16
    Schroevendraaierset 810/6 810T/6
    Tangenset 1859SPC/3
    Bankhamer BluGuard 2140-50

    Gereedschapset 163-466/106
    Pendrijverset 751HS/5
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Verlengstuk 867-2
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5
    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H
    Bitset 2240N/51
    Adapter 2250-1

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen