Rolgeleidingen (paar)

Artikelnummer: 178-07/2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178-07/2
EAN/GTIN 4000896143443
Nummer fabrikant 178-07/2
L-nummer L60140 4289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolgeleidingen ∙ paar
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 177 ∙ 177W ∙ 178 ∙ 178N ∙ 178NK
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.73 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen