Gereedschapwagen Assistent ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Artikelnummer: 178N-7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 178N-7
    EAN/GTIN 4000896202782
    Nummer fabrikant 178N-7
    L-nummer L60140 4206

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
    Gereedschapwagen 178N-7
    • 5 ondiepe en 2 diepe laden
    • Stabiele rijgreep vast aan het frame gemonteerd
    • Werkvlakken: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
    • Opstaande rand rond het werkvlak beschermt onderdelen tegen het er af vallen
    • Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekig gatenraster op de zijwanden, bijv. voor HAZET hakenprogramma artikelgroep 112 voor gereedschappen of andere aanbouwdelen zoals bijv. bushouder, papierrolhouder, papiermand, enz.
    • Grote wielen met kogellagers (125 mm), bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
      geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
      bijv. op schuine oppervlakken
    • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
    • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
    • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
      • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
      • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
      • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
    • Totale draagkracht (dynamisch): 480 kg
    • Totale draagkracht (statisch): 480 kg
    • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
    • Draaglast per lade: 20 kg
    • Kleur: HAZET blauw
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Nettogewicht (kg): 74.1 kg
    • Laden, ondiep: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Laden, diep: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
    • Hoogte werkvlakken: 1035
    • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen