Alternatief product:

Cirkelzaagblad grof 400X3/G mm

Artikelnummer: 177450 400X3/G
Korting
241,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

400 mm
Dikte 3 mm
Snijmateriaal HSS
Boring-⌀ 50 mm
Aantal tanden Z 80
Steek t 16 mm
Aantal meeneemgaten 4
Meeneemgat ⌀ 15 mm
Meeneemgat steekcirkel 80 mm
Geschikt voor zagen van het merk Kaltenbach
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177450 400X3/G
EAN/GTIN 4045197700674
Nummer fabrikant 177450 400X3/G

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

Op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
Tandsteek t: (tandvorm).
  • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

Tip:

  • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen