Alternatief product:

Cirkelzaagblad grof 370X3/G mm

Artikelnummer: 177450 370X3/G
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    370 mm
    Dikte 3 mm
    Snijmateriaal HSS
    Boring-⌀ 50 mm
    Aantal tanden Z 100
    Steek t 12 mm
    Aantal meeneemgaten 4
    Meeneemgat ⌀ 15 mm
    Meeneemgat steekcirkel 80 mm
    Geschikt voor zagen van het merk Kaltenbach
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177450 370X3/G
    Nummer fabrikant 177450 370X3/G

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    800
    Aluminium > 10% Si
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

    Toepassing:

    Op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
    Tandsteek t: (tandvorm).
    • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

    Tip:

    • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
    • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.