{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 90 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177450 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095596 | |
Nummer fabrikant | 177450 225X2/K |