Rolsteiger 1.35 x 1.80 m met chassisbalk & dubbel platform Platformhoogte 11.45 m

Artikelnummer: 173136
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173136
EAN/GTIN 4031405947436
Nummer fabrikant 173136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Groot werkoppervlak met een breedte van 1,35 m.
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Gegalvaniseerde stalen balken voor flexibele verandering van werkpositie (locatie/structuur)
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Eenvoudige beweging van de steiger op het grootlicht door acht schroeven los te draaien
  • Centrale en zijdelingse constructie mogelijk
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij stekkeraansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 13,45 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 13620 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 80 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 140 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 2309 mm
  • Steigerhoogte: 12720 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 11620 mm
  • Platformlengte: 1800 mm
  • Diameter van de rol: 200 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen