Platform zonder klep met extra schoren voor steigerlengte 1,8 m

Artikelnummer: 27932
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27932
EAN/GTIN 4031405279322
Nummer fabrikant 027932
L-nummer L90110 1070
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platform zonder klep

Kenmerk:

  • Breedte: 600 mm
  • Hoogte: 100 mm
  • Lengte: 1895 mm
  • Materiaal: Aluminium, hout
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformlengte: 1681 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen