Machinezaagblad, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 450/8

Artikelnummer: 171550 450/8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 50,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 42,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L / tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Vertanding: Normaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 450 mm
Tanden per inch 8
Snijmateriaal Ko-Bi3
Vertanding Normaal
Breedte 38 mm
Dikte 2 mm
Spangat-⌀ 10,5 mm
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 171550 450/8
EAN/GTIN 4045197346971

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

KOMET bi-metaal − tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

Tip:

KOMET HSS-zaagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° − speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.