{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 400 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | Ko-Bi3 | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 32 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171550 400/6 | |
EAN/GTIN | 4045197346919 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinezaagblad 400/6
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 29,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 32 mm | 32 mm |
Lengte L | 400 mm | 400 mm |
Snijmateriaal | Ko-Bi3 | HSS |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dikte | 1,6 mm | 2 mm |
Tanden per inch | 6 | 6 |
Vertanding | Normaal | Normaal |