{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 550 mm | |
Tanden per inch | 4 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171250 550/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114442 | |
Nummer fabrikant | 3809-550-50-2.50-4-KA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine- zaagblad voor Kasto 550/4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 88,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
Lengte L | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Snijmateriaal | Bimetaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dikte | 2,5 mm | 2,25 mm | 2,25 mm |
Vertanding | Normaal | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad | Machinezaagblad |