{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 700 mm | |
Tanden per inch | 4 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171250 700/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114718 | |
Nummer fabrikant | 3809-700-50-2.50-4-KA |