{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 350 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 32 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171000 350/6 | |
EAN/GTIN | 4045197094810 | |
Nummer fabrikant | 171000 350/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machine-zaagblad 350/6
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 32 mm | 32 mm |
Lengte L | 350 mm | 350 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dikte | 1,6 mm | 2 mm |
Vertanding | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad |