Rolsteiger 1,35 x 2,45 m met stempel&dubbel platform Platformhoogte 4,35 m

Artikelnummer: 168436
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 168436
EAN/GTIN 4031405947962
Nummer fabrikant 168436

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
  • Ook ideaal voor wandmontage of voor smalle gangpaden
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Groot werkoppervlak met een breedte van 1,35 m.
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij stekkeraansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 13,35 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 6470 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, buiten, zijdelingse structuur: 140 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 10 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik buitenshuis, zijdelingse constructie: Mogelijk en toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 3842 mm
  • Steigerhoogte: 5570 mm
  • Steigerlengte: 5073 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 4470 mm
  • Platformlengte: 2450 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen