Rolsteiger 1,35 x 1,80 m met schuine treden&stempelplatform Platformhoogte 6,35 m

Artikelnummer: 167300
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype steiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 167300
    EAN/GTIN 4031405673007
    Nummer fabrikant 167300

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
    • Hellende treden van platform naar platform met 100 mm diepe, gegroefde aluminium treden en handrail voor veilig klimmen en afdalen
    • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
    • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
    • Ook ideaal voor wandmontage of voor smalle gangpaden
    • Toegang via de opening in het toegangsframe
    • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
    • Groot werkoppervlak met een breedte van 1,35 m.
    • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
    • Montage zonder gereedschap en demontage van platform naar platform dankzij insteekaansluitingen en snelsluitingen
    • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
    • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Werkhoogte tot 12,35 m.
    • GS-getest volgens DIN en 1004
    • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
    • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
    • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
    • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

    Kenmerk:

    • Aantal stempelpoten: 4
    • Werkhoogte: 8430 mm
    • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 50 kg
    • Ballaststeiger, buiten, zijdelingse structuur: 250 kg
    • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
    • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 50 kg
    • Ballastgewichten Pro-giek, buiten, middenconstructie: 10 kg
    • Ballastgewichten Pro-giek, buiten, zijconstructie: 10 kg
    • Belastbaarheid: 2 kN/m2
    • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
    • Gebruik buitenshuis, zijdelingse constructie: Mogelijk en toegestaan
    • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
    • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
    • Steigerbreedte: 3842 mm
    • Steigerhoogte: 7530 mm
    • Steigerlengte: 4367 mm
    • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Platformbreedte: 1350 mm
    • Platformhoogte: 6430 mm
    • Platformlengte: 1800 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen