Standaard rolsteiger 0,75 x 1,80 m platformhoogte 5,20 m

Artikelnummer: 166520
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 166520
EAN/GTIN 4031405665200
Nummer fabrikant 166520
L-nummer L90110 713

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Tractiebalk van gegalvaniseerd staal voor eenvoudige verplaatsing (breedte van de verplaatsingsbalk: 1.500 mm)
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
  • Platformen met groot toegangsluik
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage zonder gereedschap en demontage van platform naar platform dankzij insteekaansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Werkhoogte tot 7,2 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 7200 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 520 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 150 kg
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet mogelijk
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Niet mogelijk
  • Steigerbreedte: 957 mm
  • Steigerhoogte: 6300 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 5200 mm
  • Platformlengte: 1800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen