Zwenkwiel ø 125 mm met vastzetrem en pen

Artikelnummer: 27959
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Antislipmat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27959
EAN/GTIN 4031405279599
Nummer fabrikant 027959
L-nummer L90110 1107
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met parkeerrem en pen
  • Draagvermogen bij Ø 125 mm tot 300 kg
  • Draagvermogen bij Ø 200 mm tot 400 kg

Kenmerk:

  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal, kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 300 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diameter van de rol: 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen