Hand-pijpbuigset 6-18 mm in L-BOXX 136

Artikelnummer: 1611526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1611526
EAN/GTIN 4017981278676
Nummer fabrikant 1611526
L-nummer L60160 131

Omschrijving

Omschrijving:

voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijpen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,0 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm
met 8 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
kan in een bankschroef worden ingespannen of in combinatie met standaard nr. 268500
met pijpsnijder nr. 2180 3
verpakt in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L
afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm
Met 8 aluminium buigvormen
In GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale lengte [mm]: 357 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen