Conische ruimer 1:10, Kleine × grote ⌀: 3X10mm

Artikelnummer: 161000 3X10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleine × grote ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Conusverhouding: 1:10
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

kleine ⌀ D3 3 mm
grote ⌀ D2 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Conusverhouding 1:10
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 70 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-vierkant □ 6,3 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 161000 3X10
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197088802
Kopiëren
Nummer fabrikant 161000 3X10
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

Toepassing:

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs voorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.