{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 10 mm | |
grote ⌀ D2 | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Conusverhouding | 1:10 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 150 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161000 10X25 | |
EAN/GTIN | 4045197088826 | |
Nummer fabrikant | 161000 10X25 |