Handruimer instelbaar, ⌀ DC: 9mm

Artikelnummer: 160600 9
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Verstelbereik ⌀ 9 mm - 10 mm
Snijlengte Lc 34 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-vierkant □ 4,3 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160600 9
EAN/GTIN 4045197250858
Nummer fabrikant 160600 9

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.
Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.