Handruimer instelbaar 24 mm

Artikelnummer: 160600 24
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 24 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Verstelbereik ⌀ 24 mm - 27,5 mm
    Snijlengte Lc 82 mm
    Totale lengte L 218 mm
    Schacht-vierkant □ 12 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 160600 24
    EAN/GTIN 4045197250933
    Nummer fabrikant 160600 24

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.
    Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.