Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 35 mm

Artikelnummer: 1603396
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1603396
EAN/GTIN 4010883101301
Nummer fabrikant 1603396
L-nummer L60160 2048

Omschrijving

Omschrijving:

universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc.
werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C
met hickorysteel (E 247 H)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale breedte [mm]: 103 mm
  • Totale hoogte [mm]: 37 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen