Losse kop tbv COMBI-PLUS R 35 mm

Artikelnummer: 1605380
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Behuizing voor hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1605380
EAN/GTIN 4010883101356
Nummer fabrikant 1605380
L-nummer L60160 2051

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20 °C

Kenmerk:

  • Ontwerp: Van splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)