Hand-pijpbuigset 20-25 mm

Artikelnummer: 1589865
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Buigapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1589865
    EAN/GTIN 4017981278706
    Nummer fabrikant 1589865
    L-nummer L60160 277

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijpen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,5 tot 2,5 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 25 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte van 1,5 tot 2,0 mm
    kan in een bankschroef worden ingespannen
    Met 3 aluminium buigvormen

    Kenmerk:

    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen