Aluminium buigvorm 25 mm

Artikelnummer: 1576933
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1576933
EAN/GTIN 4017981278737
Nummer fabrikant 1576933
L-nummer L60160 6243

Omschrijving

Omschrijving:

uit hoogwaardig aluminium

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 85
  • Boring [mm]: 42
  • Boring Ø [mm]: 42 mm
  • voor eenheden nr.: 2787
  • Materiaal: Aluminium
  • Buis-Ø [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen