Geleidepen 01/2,4 mm

Artikelnummer: 156750 01/2,4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Pen-⌀ 2,4 mm
    totale lengte 41 mm
    Schacht-⌀ 2,4 mm
    Producttype Geleidepen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 156750 01/2,4
    EAN/GTIN 4033591015647
    Nummer fabrikant 15 541 024

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.
    Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.
    Maat 01/2,4 tot 1/8,4 − geleidepen vast.
    Gr. 1/8,5 tot 1/18 − roterende pen met koelvloeistofboring.
    Gr. 2/11,5 tot 2/13 − geleidepen vast.
    Gr. 2/14 tot 2/32 − roterende pen met koelvloeistofboring.

    Toepassing:

    Bij gebruik van de roterende geleidepennen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.