Geleidepen 0/7 mm

Artikelnummer: 156750 0/7
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Pen-⌀ 7 mm
    totale lengte 59 mm
    Schacht-⌀ 4 mm
    Producttype Geleidepen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 156750 0/7
    EAN/GTIN 4033591016132
    Nummer fabrikant 15 501 070

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.
    Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.
    Maat 01/2,4 tot 1/8,4 − geleidepen vast.
    Gr. 1/8,5 tot 1/18 − roterende pen met koelvloeistofboring.
    Gr. 2/11,5 tot 2/13 − geleidepen vast.
    Gr. 2/14 tot 2/32 − roterende pen met koelvloeistofboring.

    Toepassing:

    Bij gebruik van de roterende geleidepennen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.