Combi-vlakverzinkboor 2/52 mm

Artikelnummer: 156730 2/52
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / verzinkboor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Verzinktraphoek: 180
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Verzink-⌀ 52 mm
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 4
Verzinktraphoek 180 graden
Snijlengte 24 mm
Schacht-⌀ 22 mm
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156730 2/52
EAN/GTIN 4033591013605
Nummer fabrikant 16 821 520

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
40
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij spiraalgroeven zeer goede verspaning en ideale spaanafvoer. Makkelijk naslijpbaar. De verzinkboor is in de houder tegen verdraaien geborgd.

Toepassing:

Voor het verzinken van schroeven volgens DIN, of door een juiste combinatie van verzinkboor en pen voor het maken van getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Tip:

Vlakverzinkboor ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkanten en met ISO-wisselplaten vorm 'T' op aanvraag leverbaar.