Combi-vlakverzinkboor, Maat / verzinkboor-⌀: 2/33mm

Artikelnummer: 156730 2/33
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / verzinkboor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Verzinktraphoek: 180
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Verzink-⌀ 33 mm
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 4
Verzinktraphoek 180 graden
Snijlengte 24 mm
Schacht-⌀ 22 mm
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156730 2/33
EAN/GTIN 4033591013414
Nummer fabrikant 16 821 330

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
40
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij spiraalgroeven zeer goede verspaning en ideale spaanafvoer. Makkelijk naslijpbaar. De verzinkboor is in de houder tegen verdraaien geborgd.

Toepassing:

Voor het verzinken van schroeven volgens DIN, of door een juiste combinatie van verzinkboor en pen voor het maken van getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Tip:

Vlakverzinkboor ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkanten en met ISO-wisselplaten vorm 'T' op aanvraag leverbaar.