{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6,3 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,6 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150840 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197087263 | |
Nummer fabrikant | 150840 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor vorm C 60°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 6,3mm
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 19,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm |
Gekleurde ring | groen | groen |
Totale lengte L | 45 mm | 45 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | 90 graden |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm |