{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150840 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087270 | |
Nummer fabrikant | 150840 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor vorm C 60°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | 90 graden |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | 2 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |