Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 60° 8 mm

Artikelnummer: 150817 8
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 334

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 334
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150817 8
EAN/GTIN 4045197889263
Nummer fabrikant 150817 8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-verzinkboor 60° met ongelijke steek.
Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor een lange levensduur.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

Voordeel:

zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 60°-verzinkingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 60° 8 mm

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 60° 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 35,60
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 16,00
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 35,60
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 34,40
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3 3
Buiten-⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Totale lengte L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Verzinkboorpunthoek 60 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS E HSS
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen