{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | rood | |
Voorboor-⌀ | 5,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150386 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086655 | |
Nummer fabrikant | 150386 25 |