VHM-verzinkboor 90° 10,4 mm

Artikelnummer: 150386 10,4
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: VHM
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 10,4 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal VHM
Aantal snijkanten Z 4
Norm Fabrieksnorm
Type H
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4 mm
Totale lengte L 46 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,04 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring rood
Voorboor-⌀ 4 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150386 10,4
EAN/GTIN 4045197086617
Nummer fabrikant 150386 10,4

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
Staal < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafiet, GFK, CFK
N
5
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele constructie, met meerdere snijkanten, speciale geometrie voor zeer hoge belasting. Voor kerfvrij verzinken en afbramen. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Volhardmetalen kop op schacht gesoldeerd.
Ook geschikt voor Hardox 500.

Tip:

Alleen te gebruiken onder stabiele omstandigheden!