Tapkruk 0-3 mm

Artikelnummer: 149160 0-3
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte □ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte □ 0 mm - 3 mm
Totale lengte 105 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149160 0-3
EAN/GTIN 4045197196033
Nummer fabrikant 149160 0-3

Omschrijving

Uitvoering:

Geribbeld messing handvat, vernikkeld.
Met 2 spantangen voor verschillende diameters.