Tapkruk, Spanwijdte □: 0-1mm

Artikelnummer: 149160 0-1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte □ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte □ 0 mm - 1 mm
Totale lengte 74 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149160 0-1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197196019
Kopiëren
Nummer fabrikant 149160 0-1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geribbeld messing handvat, vernikkeld.
Met spantang.