Ingebouwd meetmes, instelbaar nulpunt, 0-13 mm, spanmoer, spilklem, bolspil

Artikelnummer: 148-854
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-854
EAN/GTIN 4946368021614
Nummer fabrikant 148-854
L-nummer L40020 84

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat in een kleine uitvoering biedt u de volgende voordelen: Nulpositie kan op elk punt worden ingesteld

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 13
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen