Houder voor ingebouwde meetschroeven, spanmoer, voor 9,5 mm as

Artikelnummer: 303563
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
Artikelnummer 303563
EAN/GTIN 4946368073996
Nummer fabrikant 303563
L-nummer L40010 14895

Omschrijving

Omschrijving:

De individuele vervaardiging van ″houders voor micrometerschroeven″ kan complex en kostbaar zijn. Mitutoyo biedt een verscheidenheid aan verschillende schroefmatenbevestigingen voor een breed scala aan toepassingen. Deze beugels zijn gemaakt van vernikkeld gietijzer. Er zijn twee soorten schroefmaten: met of zonder klemmoer op de spil.

Kenmerk:

Functies: Inrichtingen voor micrometerkoppen met klemmoer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen